Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QT16 30V 400W G9.5 Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QT16 30V 400W G9.5 Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00
QT16 30V 400W G9.5 Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00
QT16 30V 400W G9.5 Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00
QT16 30V 400W G9.5 Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00
Artikel-Nr.:
     8-10300301990417
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     7.0417.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Leuchtmittel G9.5
Sockel G9.5
Leuchtmittel: Schwimmbad

QT16 30V 400W G9.5
Dr.Fischer GmbH Wibre Schwimbadhalogenlampe 7.0417.00.00

Marke: Dr. Fischer / White Box
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 400W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
KolbenTyp: T16
Kolbedurchmesser: 16.5mm
Gesamtlänge: 80mm
Lichtschwerpunkt: 63mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 8000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Schwimbad-Scheinwerfer IP68 klare Glasscheibe Sole-Version V4A QT16 175 W 12 V-AC UW-Kabel 3 m
Referenz: Wibre Model 4.0271-4.0272-4.0273-4.0274-4.0275
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g9, Schwimmbad, e Sole-Version V4A QT16 175 W 12 V-AC UW-Kabel 3 m, Wibre Model: 4.0271-4.0272-4.0273-4.0274-4.0275, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.