Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23V 100W X-514SP ALM ECL-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23V 100W X-514SP ALM ECL-0001
23V 100W X-514SP ALM ECL-0001
23V 100W X-514SP ALM ECL-0001
23V 100W X-514SP ALM ECL-0001
Artikel-Nr.:
     8-10300302847120
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     ECL-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen dr. fischer
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - ALM / Getinge

23V 100W X-514SP
ALM ECL-0001

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - ALM / Getinge
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 23V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: X514SP
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 15mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 2500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Maquet Prismalix
Referenz: ALM ECL0001
Referenz: ALM 567203125
Referenz: ALM 5067
Referenz: ALM 6951
Weitere Suchbegriffe: izinische Lampen - OP-Ersatzlampen - ALM / Getinge, Maquet: Prismalix, ALM: ECL0001, ALM: 567203125, ALM: 5067, ALM: 6951, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.