Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20W Ba15d 32º Neutral 6435M Frosted with Frontglass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 20W Ba15d 32º Neutral 6435M Frosted with Frontglass
12V 20W Ba15d 32º Neutral 6435M Frosted with Frontglass
Artikel-Nr.:
     8-10400301806436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6435M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Verkehrssignallampe
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

12V 20W Ba15d 32º
Neutral 6435M Frosted with Frontglass

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: R37
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 37 +/-1mm
Gesamtlänge: 41 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Aluline Pro
Referenz: Philips 6435/FR
Referenz: Halo-Nr 02032F
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Philips: Aluline Pro, Philips: 6435/FR, Halo-Nr: 02032F, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.