Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 85W P28s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 85W P28s
220V 85W P28s
220V 85W P28s
Artikel-Nr.:
     8-10400303842470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

220V 85W P28s


Marke: Neutral
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 85W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 38 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 810lm
Ursprungsland: China

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.