Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17V 95W GZ9.5 Narva 14623P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17V 95W GZ9.5 Narva 14623P
17V 95W GZ9.5 Narva 14623P
17V 95W GZ9.5 Narva 14623P
17V 95W GZ9.5 Narva 14623P
Artikel-Nr.:
     8-10800302426177
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     14623P
EAN/GTIN:
     4250686505795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

17V 95W GZ9.5
Narva 14623P

Anwendungsbereich: Dental
Marke: Narva
Betriebsspannung: 17V
Lampenleistung: 95W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ9.5
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 60 maxmm
Lichtschwerpunkt: 33.3+/-0.8mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 2150lm
Farbtemperatur: 2900K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14623P
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Dental, Philips: 14623P, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.