Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55166 5V 30W PY16-1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55166 5V 30W PY16-1.25
Narva 55166 5V 30W PY16-1.25
Narva 55166 5V 30W PY16-1.25
Narva 55166 5V 30W PY16-1.25
Artikel-Nr.:
     8-10800302655166
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55166 HLL5-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Narva 55166
5V 30W PY16-1.25

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Narva
Betriebsspannung: 5V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY16-1.25
Kolbedurchmesser: 9.0 maxmm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 1.25mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 150 Stunden
Lichtstrom: 650lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Zeiss
Referenz: Narva HLL5-X
Referenz: Narva 55166
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Medizinische Lampen - Mikroskop, Zeiss:, Narva: HLL5-X, Narva: 55166, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.