Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55305 HLWS5 12V 100W PY24-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55305 HLWS5 12V 100W PY24-1.5
Narva 55305 HLWS5 12V 100W PY24-1.5
Narva 55305 HLWS5 12V 100W PY24-1.5
Narva 55305 HLWS5 12V 100W PY24-1.5
Artikel-Nr.:
     8-10800302655305
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55305
EAN/GTIN:
     4250686504125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva 55305 HLWS5
12V 100W PY24-1.5

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY24-1.5
Kolbedurchmesser: 11.0 maxmm
Gesamtlänge: 53.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 36mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 3000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Epityp 2
Referenz: NU 2
Referenz: Epiquant
Referenz: Neophot 2/21
Referenz: Fluoval
Referenz: Amplival photon
Referenz: Amplival pol
Referenz: Narva HLWS5
Referenz: Narva 55305
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Epityp: 2, NU: 2, Epiquant:, Neophot: 2/21, Fluoval:, Amplival: photon, Amplival: pol, Narva: HLWS5, Narva: 55305, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.