Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55939 HLWS4-J 12V 100W G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55939 HLWS4-J 12V 100W G6.35
Narva 55939 HLWS4-J 12V 100W G6.35
Narva 55939 HLWS4-J 12V 100W G6.35
Narva 55939 HLWS4-J 12V 100W G6.35
Artikel-Nr.:
     8-10800302655939
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55939
EAN/GTIN:
     4250686504835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Narva 55939 HLWS4-J
12V 100W G6.35

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11.0 maxmm
Gesamtlänge: 47.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 3000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
X-Ray
Referenz: Narva 55939
Referenz: Narva HLWS4-J
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, mikroskop-lampe 12 v, leuchtmittel g6 35, narva mikroskoplampe, Medizinische Lampen - Mikroskop, X-Ray, Narva: 55939, Narva: HLWS4-J, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.