Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 40W G6.35 Narva 55181 Transversalwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 40W G6.35 Narva 55181 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55181 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55181 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55181 Transversalwendel
Artikel-Nr.:
     8-10800302847009
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55181
EAN/GTIN:
     4250686504576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

22.8V 40W G6.35
Narva 55181 Transversalwendel

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Heidelberg
Referenz: Hanaulux Oslo
Referenz: Hanaulux Melbourne
Referenz: Hanaulux H56018769
Referenz: Guerra 6419/3
Referenz: Narva 55181
Referenz: Hanaulux H018769
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenlampe g6.35 narva, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - Narva, Hanaulux: Heidelberg, Hanaulux: Oslo, Hanaulux: Melbourne, Hanaulux: H56018769, Guerra: 6419/3, Narva: 55181, Hanaulux: H018769, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.