Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865
12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865
12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865
12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865
12V 75W G5.3-4.8 Narva 13865
Artikel-Nr.:
     8-10800302914060
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     13865
EAN/GTIN:
     4250686505221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

12V 75W G5.3-4.8
Narva 13865

Anwendungsbereich: Dental
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5.3-4.8
KolbenTyp: MR11
Kolbedurchmesser: 35mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13865
Referenz: Osram 64617
Referenz: degre K K102
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G5.3-4.8, Sockel G5.3-4.8, Leuchtmittel G53, Sockel G53, sockel g5 narva, leuchtmittel g5.3-4.8, Medizinische Lampen - Dental, Philips: 13865, Osram: 64617, degre K: K102, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.