Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 150W G6.35 Narva 55941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 150W G6.35 Narva 55941
24V 150W G6.35 Narva 55941
24V 150W G6.35 Narva 55941
24V 150W G6.35 Narva 55941
24V 150W G6.35 Narva 55941
Artikel-Nr.:
     8-10800302914265
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55941
EAN/GTIN:
     4250686504859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

24V 150W G6.35
Narva 55941

Marke: Narva
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 12.5mm
Gesamtlänge: 50mm
Lichtschwerpunkt: 32mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 5000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Angenieux 39220/AX163508
Referenz: Martin 88-906-24
Referenz: Olympus 58101
Referenz: Nikon 71826
Referenz: Philips 7158 XHP
Referenz: Osram HLX 64640
Referenz: LIF A1/216
Referenz: ANSI FCS
Referenz: ALM Chick
Referenz: Lite Source 79330
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenlampe g6.35 narva, leuchtmittel g6 35, Projektionslampe - Halogen, Angenieux: 39220/AX163508, Martin: 88-906-24, Olympus: 58101, Nikon: 71826, Philips: 7158 XHP, Osram: HLX 64640, LIF: A1/216, ANSI: FCS, ALM : Chick, Lite Source: 79330, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.