Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3
Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3
Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3
Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3
Narva 13186 EPX/EPV 14.5V 90W GX5.3
Artikel-Nr.:
     8-10800302914490
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250686505474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

Narva 13186 EPX/EPV
14.5V 90W GX5.3

Anwendungsbereich: Dental
Marke: Narva
Betriebsspannung: 14.5V
Lampenleistung: 90W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 45mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Weber Skylight SK900G
Referenz: Weber Skylight SK800
Referenz: Weber Skylight SK580
Referenz: Philips 13186
Referenz: Osram 64619
Referenz: ANSI EPX
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, Verkehrssignallampe, halogenlampe gx5.3 90w, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Medizinische Lampen - Dental, Weber: Skylight SK900G, Weber: Skylight SK800, Weber: Skylight SK580, Philips: 13186, Osram: 64619, ANSI: EPX, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.