Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 55926 12V 50W GY6.35 M/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 55926 12V 50W GY6.35 M/32
Narva 55926 12V 50W GY6.35 M/32
Narva 55926 12V 50W GY6.35 M/32
Narva 55926 12V 50W GY6.35 M/32
Artikel-Nr.:
     8-10800302964441
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55926
EAN/GTIN:
     4250686504675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Narva 55926
12V 50W GY6.35 M/32

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Kolbedurchmesser: 15mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.5mm
Positionierung der wendel: C6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 900lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio JC 1000827
Referenz: Narva 55926
Referenz: Mentor 22-40-10
Referenz: Philips 13512
Referenz: Nikon 76513
Referenz: Olympus 8-C402
Referenz: Leica Leitz 500-182
Referenz: Osram 64440
Referenz: LIF M/32
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, mikroskop-lampe 12 v, medizinische lampen, narva mikroskoplampe, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ushio: JC 1000827, Narva: 55926, Mentor: 22-40-10, Philips: 13512, Nikon: 76513, Olympus: 8-C402, Leica Leitz: 500-182, Osram: 64440, LIF: M/32, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.