Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 150W PK30d Narva 58369 Female Conn. Ref. 6118LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 150W PK30d Narva 58369 Female Conn. Ref. 6118LL
6.6A 150W PK30d Narva 58369 Female Conn. Ref. 6118LL
6.6A 150W PK30d Narva 58369 Female Conn. Ref. 6118LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308611877
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6118LL
EAN/GTIN:
     4250686500127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 150W PK30d
Narva 58369 Female Conn. Ref. 6118LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 150W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads female connector
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-Bar-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 3600lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: LIF J1/83
Referenz: Osram HLX64361
Referenz: Philips 6118
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, LIF: J1/83, Osram: HLX64361, Philips: 6118, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,851*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,70851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.423,311*
€ 1.693,74009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.409,291*
€ 1.677,05629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.351,781*
€ 1.608,61939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.313,931*
€ 1.563,57789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.270,851*
€ 1.512,31269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.