Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W PK30d Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W PK30d Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL
6.6A 45W PK30d Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL
6.6A 45W PK30d Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL
6.6A 45W PK30d Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL
Artikel-Nr.:
     8-10800308613384
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6133LL
EAN/GTIN:
     4250686500745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W PK30d
Narva 58331 Male Conn. Ref. 6133LL

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PK30d + Leads male connector
Kolbedurchmesser: 13.5 maxmm
Gesamtlänge: L1+L2mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 64319-Z/C 45-10
Referenz: Philips 6133 LL
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, Osram: 64319-Z/C 45-10, Philips: 6133 LL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,274*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,03274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.355,284*
€ 1.612,78796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.342,304*
€ 1.597,34176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.288,054*
€ 1.532,78426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.251,664*
€ 1.489,48016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.203,274*
€ 1.431,89606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.