Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W GZ9.5 Narva 58325 EXM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W GZ9.5 Narva 58325 EXM
6.6A 45W GZ9.5 Narva 58325 EXM
6.6A 45W GZ9.5 Narva 58325 EXM
Artikel-Nr.:
     8-10800308613486
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     6134 LL
EAN/GTIN:
     4250686502152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Flughafen - Halogen mit Kabel

6.6A 45W GZ9.5
Narva 58325 EXM

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ9.5
Kolbedurchmesser: 11 maxmm
Gesamtlänge: 47.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 25.4 +/- 0.5mm
Positionierung der wendel: C-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6134 LL
Referenz: GE EXM
Referenz: Sylvania L2501 / 21686
Referenz: Crouse-Hinds 40732
Referenz: Osram 64320
Referenz: ANSI EXM
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Halogen mit Kabel, Philips: 6134 LL, GE: EXM, Sylvania: L2501 / 21686, Crouse-Hinds: 40732, Osram: 64320, ANSI: EXM, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,60975*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,62439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,81675*
€ 413,90193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,66675*
€ 401,82343
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 312,55975*
€ 371,9461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,94975*
€ 358,1302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,70975*
€ 349,5146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,60975*
€ 316,0756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.