Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 45W P28s Narva Halogen 7654H 2000Hrs.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6.6A 45W P28s Narva Halogen 7654H 2000Hrs.
6.6A 45W P28s Narva Halogen 7654H 2000Hrs.
6.6A 45W P28s Narva Halogen 7654H 2000Hrs.
Artikel-Nr.:
     8-10800308842310
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     7654H
EAN/GTIN:
     4250686500431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
Verkehrssignallampe
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Flughafen - Konventionnel

6.6A 45W P28s
Narva Halogen 7654H 2000Hrs.

Marke: Narva
Lampenleistung: 45W
Stromstärke: 6.6A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
Kolbedurchmesser: 33 maxmm
Gesamtlänge: 98mm
Lichtschwerpunkt: 38mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 730lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Crouse Hinds 10047
Referenz: GE 23295
Referenz: ADB 48A0007
T10/1P
Referenz: LIF J1/12
Referenz: LIF J1/13
Referenz: Philips 7654C
Weitere Suchbegriffe: Flughafen - Konventionnel, Crouse Hinds: 10047, GE: 23295, ADB: 48A0007, T10/1P, LIF: J1/12, LIF: J1/13, Philips: 7654C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,9118*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,99559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,26*
€ 492,9694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,47*
€ 478,9393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,3518*
€ 432,38864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,1818*
€ 425,04634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,9118*
€ 380,69504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.