Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE 1468 GE 6V 4.5A P30s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE 1468 GE 6V 4.5A P30s Limited Stock
GE 1468 GE 6V 4.5A P30s Limited Stock
GE 1468 GE 6V 4.5A P30s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11000302916865
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     1468X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel P30d
Sockel P30d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Ophtalmologie

GE 1468
GE 6V 4.5A P30s Limited Stock

Anwendungsbereich: Ophtalmologie
Marke: GE
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 4.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30d
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 80 Stunden
Lichtstrom: 300lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 1468X
Referenz: GE 1468
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P30s, Sockel P30s, sockel p30s, Medizinische Lampen - Ophtalmologie, GE: 1468X, GE: 1468, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.