Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE CLS 120V 300W Ba15s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE CLS 120V 300W Ba15s Limited Stock
GE CLS 120V 300W Ba15s Limited Stock
GE CLS 120V 300W Ba15s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11000914501664
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     CLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
leuchtmittel ba15s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

GE CLS
120V 300W Ba15s Limited Stock

Marke: GE
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Glasskolben: Black Top
Positionierung der wendel: C-13
Mittlere Lampenlebensdauer: 25 Stunden
Lichtstrom: 7700lm
Farbtemperatur: 3200K

Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.