Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Insektenfall Blacklight BL368 UV-A Mini-Lynx 230V 20W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania Insektenfall Blacklight BL368 UV-A Mini-Lynx 230V 20W E27
Sylvania Insektenfall Blacklight BL368 UV-A Mini-Lynx 230V 20W E27
Sylvania Insektenfall Blacklight BL368 UV-A Mini-Lynx 230V 20W E27
Artikel-Nr.:
     8-11300820918342
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     25706
EAN/GTIN:
     5410288257068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

Sylvania Insektenfall Blacklight BL368 UV-A
Mini-Lynx 230V 20W E27

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 20W
Stromstärke: 160mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: Fluo Compact
Kolbedurchmesser: 38mm
Gesamtlänge: 178mm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: PlusZap Eco40
Referenz: PlusZap TVX20-ECO
Referenz: PlusZap Eco20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
19
3
€ 7,50*
ab € 9,96*
€ 20,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 24,65*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 61,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.