Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lynx-L G90W 2G11 HO UVC Entkeimungslampe UV-C 4Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lynx-L G90W 2G11 HO UVC Entkeimungslampe UV-C 4Pin
Lynx-L G90W 2G11 HO UVC Entkeimungslampe UV-C 4Pin
Lynx-L G90W 2G11 HO UVC Entkeimungslampe UV-C 4Pin
Artikel-Nr.:
     8-11300914500305
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     25059
EAN/GTIN:
     5410288250595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe

Lynx-L G90W 2G11 HO UVC
Entkeimungslampe UV-C 4Pin

Marke: Sylvania
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 90W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
KolbenTyp: Fluo Compact
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, UV Lampe, UV-Röhre, 2g11 leuchtmittel, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,3388*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,13388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,1104*
€ 309,53138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,0988*
€ 288,09757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,1688*
€ 272,71087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,8788*
€ 266,41577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,3388*
€ 239,59317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.