Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Bay15d 12V 25W Approved/Certified 30cd
Artikel-Nr.:
     8-11700303842417
Hersteller:
     Danlamp
Herst.-Nr.:
     1230U
EAN/GTIN:
     5708995100655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt

Bay15d 12V 25W
Approved/Certified 30cd

Marke: Danlamp
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bay15d
KolbenTyp: T25
Kolbedurchmesser: 26 maxmm
Gesamtlänge: 70 maxmm
Lichtschwerpunkt: 35+/-1mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 450lm
Ursprungsland: Denmark

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium SN-T 10W/2412U/24/Bay15d
Referenz: ISSA 73.229.04
Referenz: RADIUM 1230U
Weitere Suchbegriffe: schiffpositionslampe bay 15d, bay15d 12v, leuchtmittel bay15d, Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt, Radium: SN-T 10W/2412U/24/Bay15d, ISSA: 73.229.04, RADIUM: 1230U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,2767*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,42767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,9898*
€ 77,33786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,0898*
€ 75,07686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,1167*
€ 65,58887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,4867*
€ 64,83917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,1967*
€ 60,92407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,2767*
€ 52,68927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.