Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Bajonettsockel
>
BAY15d
>
Artikel
Bay15d 24V 25W Approved/Certified 30cd
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8-11700303842419
Hersteller:
Danlamp
Herst.-Nr.:
10066
EAN/GTIN:
5708995100662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt
Bay15d 24V 25W
Approved/Certified 30cd
Marke:
Danlamp
Betriebsspannung:
24V
Lampenleistung:
25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
Bay15d
KolbenTyp:
T25
Kolbedurchmesser:
26 maxmm
Gesamtlänge:
70 maxmm
Lichtschwerpunkt:
35+/-1mm
Positionierung der wendel:
Axial
Mittlere Lampenlebensdauer:
1000 Stunden
Lichtstrom:
390lm
Ursprungsland:
Denmark
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz:
ISSA 73.229.09
Referenz:
RADIUM 2430U
... >
Schifffahrt
>
Navigationslampen
>
Niedervolt
Weitere Suchbegriffe:
schiffpositionslampe bay 15d
,
schiffpositionslampe 24v
,
leuchtmittel bay15d
,
Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt
,
ISSA: 73.229.09
,
RADIUM: 2430U
,
Ersatzlampen
,
Speziallampen
,
Medizinische Lampen
,
Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,3967*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,43967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,2008*
€ 74,01895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,8308*
€ 71,19865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,2567*
€ 65,75547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,6267*
€ 65,00577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,3367*
€ 61,09067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,3967*
€ 52,83207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen