Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AESCULLAP GA605/606 INSERT BATTERY 4.8V 1.3Ah NiCd Drill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AESCULLAP GA605/606 INSERT BATTERY 4.8V 1.3Ah NiCd Drill
AESCULLAP GA605/606 INSERT BATTERY 4.8V 1.3Ah NiCd Drill
Artikel-Nr.:
     8-12500444900953
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AESCULLAP GA605/606 INSERT
BATTERY 4.8V 1.3Ah NiCd Drill

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 4.8V
Stromstärke: 1.3A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.