Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSHIELDS ISOLETT C100, C200 BATTERY 7.2V 0.25Ah NiMH Incubator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRSHIELDS ISOLETT C100, C200 BATTERY 7.2V 0.25Ah NiMH Incubator
AIRSHIELDS ISOLETT C100, C200 BATTERY 7.2V 0.25Ah NiMH Incubator
Artikel-Nr.:
     8-12500444900957
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AIRSHIELDS ISOLETT C100, C200
BATTERY 7.2V 0.25Ah NiMH Incubator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 7.2V
Stromstärke: 250mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.