Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSHIELDS LT90700 BATTERY 7.2V 1.7Ah NiCd Transilluminator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRSHIELDS LT90700 BATTERY 7.2V 1.7Ah NiCd Transilluminator
AIRSHIELDS LT90700 BATTERY 7.2V 1.7Ah NiCd Transilluminator
Artikel-Nr.:
     8-12500444900959
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     LT90700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AIRSHIELDS LT90700
BATTERY 7.2V 1.7Ah NiCd Transilluminator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 7.2V
Stromstärke: 1.7A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.