Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTMOS ATMOLIT N/16N BATTERY 12V 1.7Ah NiCd Aspirator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTMOS ATMOLIT N/16N BATTERY 12V 1.7Ah NiCd Aspirator
ARTMOS ATMOLIT N/16N BATTERY 12V 1.7Ah NiCd Aspirator
Artikel-Nr.:
     8-12500444900978
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

ARTMOS ATMOLIT N/16N
BATTERY 12V 1.7Ah NiCd Aspirator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 1.7A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.