Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAXTER DUXEO BX10 BATTERY 12V 3.8Ah NiMH tensiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAXTER DUXEO BX10 BATTERY 12V 3.8Ah NiMH tensiometer
BAXTER DUXEO BX10 BATTERY 12V 3.8Ah NiMH tensiometer
Artikel-Nr.:
     8-12500444900982
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

BAXTER DUXEO BX10
BATTERY 12V 3.8Ah NiMH tensiometer

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 3.8A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.