Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN COMPACT BATTERY 3.6V 0.6Ah NiCd pump


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAUN COMPACT BATTERY 3.6V 0.6Ah NiCd pump
BRAUN COMPACT BATTERY 3.6V 0.6Ah NiCd pump
Artikel-Nr.:
     8-12500444900985
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

BRAUN COMPACT
BATTERY 3.6V 0.6Ah NiCd pump

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 3.6V
Stromstärke: 600mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.