Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN FT91 / F BATTERY 7.2V 1.2Ah NiCd perfusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRAUN FT91 / F BATTERY 7.2V 1.2Ah NiCd perfusor
BRAUN FT91 / F BATTERY 7.2V 1.2Ah NiCd perfusor
Artikel-Nr.:
     8-12500444900992
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

BRAUN FT91 / F
BATTERY 7.2V 1.2Ah NiCd perfusor

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 7.2V
Stromstärke: 1.2A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.