Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESENIUS-VIAL APPLIX BATTERY 4.8V 1.2Ah NiMH pump


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRESENIUS-VIAL APPLIX BATTERY 4.8V 1.2Ah NiMH pump
FRESENIUS-VIAL APPLIX BATTERY 4.8V 1.2Ah NiMH pump
Artikel-Nr.:
     8-12500455100030
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     Applix
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

FRESENIUS-VIAL APPLIX
BATTERY 4.8V 1.2Ah NiMH pump

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 4.8V
Stromstärke: 1.2A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.