Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAQUET 121102C0 BATTERY 10.8V 0.55Ah NiCd remote control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAQUET 121102C0 BATTERY 10.8V 0.55Ah NiCd remote control
MAQUET 121102C0 BATTERY 10.8V 0.55Ah NiCd remote control
Artikel-Nr.:
     8-12500455100105
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     121102C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

MAQUET 121102C0
BATTERY 10.8V 0.55Ah NiCd remote control

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Maquet
Betriebsspannung: 10.8V
Stromstärke: 550mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.