Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAQUET 1150 BATTERY 12V 8Ah SLA 4 batt. per table


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAQUET 1150 BATTERY 12V 8Ah SLA 4 batt. per table
MAQUET 1150 BATTERY 12V 8Ah SLA 4 batt. per table
Artikel-Nr.:
     8-12500455100109
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     1150.01CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

MAQUET 1150
BATTERY 12V 8Ah SLA 4 batt. per table

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 8A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.