Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONIN PALM SAT 2500 BATTERY 4.8V 1.6Ah NiMH pulse oximeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NONIN PALM SAT 2500 BATTERY 4.8V 1.6Ah NiMH pulse oximeter
NONIN PALM SAT 2500 BATTERY 4.8V 1.6Ah NiMH pulse oximeter
Artikel-Nr.:
     8-12500455100132
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

NONIN PALM SAT 2500
BATTERY 4.8V 1.6Ah NiMH pulse oximeter

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 4.8V
Stromstärke: 1.6A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.