Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR+ Original Battery 12V 1.5Ah Lithium defibrillator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR+ Original Battery 12V 1.5Ah Lithium defibrillator
PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR+ Original Battery 12V 1.5Ah Lithium defibrillator
PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR+ Original Battery 12V 1.5Ah Lithium defibrillator
Artikel-Nr.:
     8-12500455100154
Hersteller:
     Physio-Control
Herst.-Nr.:
     LIFEPACK CR+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Defibrillatorbatterie
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR+
Original Battery 12V 1.5Ah Lithium defibrillator

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Physio Control
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 1.5A
Ursprungsland: Europe

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: PHYSIO CONTROL Defibrillator
Referenz: PHYSIO CONTROL/Metronix Lifepack CR+
Referenz: PHYSIO CONTROL Lifepack CR+
Weitere Suchbegriffe: Akku Medizingeräte, Medizingeräteakku, defibrillator akku, Medizinisch - Medizingeräteakku, PHYSIO CONTROL: Defibrillator, PHYSIO CONTROL/Metronix: Lifepack CR+, PHYSIO CONTROL: Lifepack CR+, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,43*
€ 594,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,56*
€ 552,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,59*
€ 542,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,79*
€ 530,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.