Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 40W G6.35 XIR Blue 30 Maquette 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 40W G6.35 XIR Blue 30 Maquette 3000
22.8V 40W G6.35 XIR Blue 30 Maquette 3000
22.8V 40W G6.35 XIR Blue 30 Maquette 3000
Artikel-Nr.:
     8-12501302964291
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

22.8V 40W G6.35 XIR
Blue 30 Maquette 3000

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Maquet
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 14mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 1200lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Maquet 567901948
Referenz: Hanaulux 3000
Referenz: Maquet XIR 001
Referenz: Hanaulux H56018769
Referenz: Berchtold CZ 945-24
Referenz: Berchtold D200 24V
Referenz: Hanaulux H018769
Referenz: Dr. Mach Mach 120
Referenz: Dr. Mach Mach 120F
Referenz: Dr. Mach Triaflex
Referenz: Dr. Mach 1240/91
Referenz: Osram 64291 XIR
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Maquet: 567901948, Hanaulux: 3000, Maquet: XIR 001, Hanaulux: H56018769, Berchtold: CZ 945-24, Berchtold: D200 24V, Hanaulux: H018769, Dr. Mach: Mach 120, Dr. Mach: Mach 120F, Dr. Mach: Triaflex, Dr. Mach: 1240/91, Osram: 64291 XIR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.