Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XOP 7-OF 650W cable Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XOP 7-OF 650W cable Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel
XOP 7-OF 650W cable Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel
XOP 7-OF 650W cable Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel
XOP 7-OF 650W cable Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel
Artikel-Nr.:
     8-12600130918315
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     928376805102
EAN/GTIN:
     8711500191397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Stroboscope
Philips: XOP7
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Stroboscope

XOP 7-OF 650W cable
Dr. Fischer Pulsed Xenon mit Kabel

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 207V
Lampenleistung: 650W
Stromstärke: 12.3A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Cable
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 241mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden
Farbtemperatur: 5600K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips XOP7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,12804*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 86,78201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,66028*
€ 537,47573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,79804*
€ 484,08967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,88804*
€ 474,67677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,45804*
€ 463,45507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,12804*
€ 413,08237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.