Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp Holder SK15 6707 Dr. Fischer 6707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamp Holder SK15 6707 Dr. Fischer 6707
Lamp Holder SK15 6707 Dr. Fischer 6707
Lamp Holder SK15 6707 Dr. Fischer 6707
Artikel-Nr.:
     8-12600301914019
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

Lamp Holder SK15 6707
Dr. Fischer 6707

Marke: Dr. Fischer
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Kolbedurchmesser: 28mm
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.