Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip Gold Helen
15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip Gold Helen
15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip Gold Helen
15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600850150006
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15012U
EAN/GTIN:
     8714681335246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15012U Halogen IR 3000W 235V U-Clip
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 3000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: U-Clip
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 503mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 15012U
Referenz: Infrared HeLeN
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 15012U, Infrared: HeLeN, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.