Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15 Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600850913510
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13169Z/98
EAN/GTIN:
     8714681334348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13169Z/98 Halogen IR 500W 235V SK15
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 227mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2300K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Victory 64245054
Referenz: Infrared Industrial Heat
Referenz: Philips 13169Z/98
Referenz: Ushio QIH240-500ZD
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Victory: 64245054, Infrared: Industrial Heat, Philips: 13169Z/98, Ushio: QIH240-500ZD, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.