Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15085R Halogen IR 1300W 240V R7s Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15085R Halogen IR 1300W 240V R7s Gold
15085R Halogen IR 1300W 240V R7s Gold
15085R Halogen IR 1300W 240V R7s Gold
15085R Halogen IR 1300W 240V R7s Gold
Artikel-Nr.:
     8-12600850915009
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15085R
EAN/GTIN:
     8714681336731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15085R Halogen IR 1300W 240V R7s
Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 254mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 15085R Economy Gold
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, 15085R: Economy Gold, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
5
1
€ 7,50*
ab € 43,10*
€ 74,09*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 104,85*
€ 131,93*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.