Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr
13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr
13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr
13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr
13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X Klar mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-12600850915021
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13169X
EAN/GTIN:
     8714681335017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot IR - Halogen Stablampe
Infrared: Industrial Heat
Philips: 13169X
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13169X Halogen IR 500W 120V Clip-X
Klar mit Schutzrohr

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Metal Strap / Clip-X
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear Jacketed
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 242mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Infrared Industrial Heat
Referenz: Philips 13169X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
4
Frei Haus
ab € 361,7961*
€ 434,2061*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,53*
€ 690,08*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,2061*
€ 516,70526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,6461*
€ 510,08886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,9661*
€ 487,85966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,3161*
€ 472,80616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,7961*
€ 430,53736
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,17961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.