Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14124Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAETransluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14124Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAETransluzent
14124Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAETransluzent
14124Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAETransluzent
14124Z Halogen IR 750W 235V SK15 VITAETransluzent
Artikel-Nr.:
     8-12600850915064
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14124Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14124Z Halogen IR 750W 235V SK15
VITAETransluzent

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Translucent
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1750K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14124Z
Referenz: Philips VITAE Translucent
Referenz: Sylvania 0033032
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Philips: 14124Z, Philips: VITAE Translucent, Sylvania: 0033032, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,4588*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 59,14588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,5062*
€ 872,87238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,7788*
€ 797,03677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,6188*
€ 786,13637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,9088*
€ 760,30147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 591,4588*
€ 703,83597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.