Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15076C Halogen IR 1500W 235V R7s Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15076C Halogen IR 1500W 235V R7s Gold Helen
15076C Halogen IR 1500W 235V R7s Gold Helen
15076C Halogen IR 1500W 235V R7s Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600850915082
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15076C
EAN/GTIN:
     8714681336700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15076C Halogen IR 1500W 235V R7s
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 353mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 15076C Helen R7s
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, Infrarot IR - Halogen Stablampe, 15076C: Helen R7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
10
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 96,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,46*
€ 174,99*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.