Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15004CF Halogen IR 1500W 235V CF ClickFit Gold Helen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15004CF Halogen IR 1500W 235V CF ClickFit Gold Helen
15004CF Halogen IR 1500W 235V CF ClickFit Gold Helen
15004CF Halogen IR 1500W 235V CF ClickFit Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600850915157
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15004CF
EAN/GTIN:
     8714681335932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15004CF Halogen IR 1500W 235V CF ClickFit
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Click-Fit
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 359mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: CF ClickFit
Referenz: Infrared IR HeLeN
Referenz: Philips 15004 CF
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, CF: ClickFit, Infrared: IR HeLeN, Philips: 15004 CF, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
380
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 102,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,19*
€ 188,78*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.