Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Verkehrsignal P45 130V 40W E27 8.000Hrs. Box Packaging


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Verkehrsignal P45 130V 40W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal P45 130V 40W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal P45 130V 40W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Artikel-Nr.:
     8-12600910001180
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Verkehrssignallampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

Dr. Fischer Verkehrsignal
P45 130V 40W E27 8.000Hrs. Box Packaging

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P45
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 74mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 304lm
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.