Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Verkehrsignal A60 130V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 130V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 130V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 130V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging
Artikel-Nr.:
     8-12600910001187
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

Dr. Fischer Verkehrsignal
A60 130V 75W E27 8.000Hrs. Box Packaging

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 107mm
Lichtschwerpunkt: 69mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 600lm
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Verkehrssignallampe, e27 verkehrssignallampe, birnenlampe, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.