Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Verkehrsignal A60 235V 75W Ba22d 8.000Hrs. Box Packaging


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 235V 75W Ba22d 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 235V 75W Ba22d 8.000Hrs. Box Packaging
Dr. Fischer Verkehrsignal A60 235V 75W Ba22d 8.000Hrs. Box Packaging
Artikel-Nr.:
     8-12600910001206
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Birnenlampe
Leuchtmittel Birnenform
Leuchtmittel Classic A
Leuchtmittel BA22d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

Dr. Fischer Verkehrsignal
A60 235V 75W Ba22d 8.000Hrs. Box Packaging

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 107mm
Lichtschwerpunkt: 69mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 380lm
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Sockel BA22d, Verkehrssignallampe, birnenlampe, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.