Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910004199
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14182V
EAN/GTIN:
     8714681335277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

14182V Halogen IR 235V 2500W V Pinched Ends
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 2500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: V-Pinched Ends + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 350mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,348*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,9348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,218*
€ 778,51942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,608*
€ 768,27352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,708*
€ 748,16252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,228*
€ 722,60132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,348*
€ 665,62412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.