Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15135R Halogen IR 500W 235V R7s Dr.Fischer Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15135R Halogen IR 500W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15135R Halogen IR 500W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15135R Halogen IR 500W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15135R Halogen IR 500W 235V R7s Dr.Fischer Gold
Artikel-Nr.:
     8-12600910400832
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15135R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

15135R Halogen IR 500W 235V R7s
Dr.Fischer Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 297mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1700K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogenlampe 500w r7s, halogenlampe r7s 500w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,586*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 46,1293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.060,446*
€ 1.261,93074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.055,366*
€ 1.255,88554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.012,316*
€ 1.204,65604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 976,546*
€ 1.162,08974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 922,586*
€ 1.097,87734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.